FSM-C rezilo za rezanje spojev 1000x4,4x35 PREMIUM stari beton

Št. art.: 633953
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Pílový list stroja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 633953
EAN/GTIN 9003176339531
Številka proizvajalca 633953

Opis

Lastnosti:

  • Oblika: C77W 50088 A DIAMANTNA KROŽNA PRODAJA
  • Ustreznost materiala: Beton
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 20 - 4,4 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • dimenzija (D x G x v): 1000 x 4,4 x 35 mm
  • Premer: 1000 mm
  • Debelina: 4,4 mm
  • Izvrtina: 35 mm
  • Velikost zrnja: 38
  • Orodje za: Talne žage

Prednosti:

  • Stalna hitra rezalna zmogljivost in izrazita gladkost
  • Zelo dolga življenjska doba.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico