Ključ za ključe, DIN 1810, oblika B, 25-28 mm

Št. art.: 6336580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6336580
EAN/GTIN 4010886633656
Številka proizvajalca 6336580
L-število L60160 2578

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 1810, oblika B
Za matice s križno luknjo po DIN 1816
Vanadijevo jeklo 31CrV3, fosfatirano z manganom

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 21 mm
  • Skupna višina [mm]: 5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 135 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 4,5 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: mangan-fosforiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 25-28
  • Širina/Ø vtiča: 3,0 mm
  • Višina trna: 3,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico