Ključ za ključe, DIN 1810, oblika A, 45-50 mm

Št. art.: 6334450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6334450
EAN/GTIN 4010886633441
Številka proizvajalca 6334450
L-število L60160 529

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 1810, oblika A
Za ključavnice po DIN 981
Vanadijevo jeklo 31CrV3, fosfatirano z manganom

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 38 mm
  • Skupna višina [mm]: 7 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 205 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 6,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: mangan-fosforiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 45-50
  • Širina/Ø vtiča: 3,5 mm
  • Višina trna: 3,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico