Ključ za ključe, DIN 1810, oblika A, 34-36 mm

Št. art.: 6334290
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6334290
EAN/GTIN 4010886633427
Številka proizvajalca 6334290
L-število L60160 2556

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 1810, oblika A
Za ključavnice po DIN 981
Vanadijevo jeklo 31CrV3, fosfatirano z manganom

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 28 mm
  • Skupna višina [mm]: 6 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 170 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 5,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: mangan-fosforiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 34-36
  • Širina/Ø vtiča: 3,0 mm
  • Višina trna: 2,5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.