Ključ za ključe, DIN 1810, oblika A, 30-32 mm

Št. art.: 6334100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6334100
EAN/GTIN 4010886633410
Številka proizvajalca 6334100
L-število L60160 3810

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 1810, oblika A
Za ključavnice po DIN 981
Vanadijevo jeklo 31CrV3, fosfatirano z manganom

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 20 mm
  • Skupna višina [mm]: 5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 135 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 4,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: mangan-fosforiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 30-32
  • Širina/Ø vtiča: 2,5 mm
  • Višina trna: 2,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico