Ključ za ključe, DIN 1810, oblika A, 16-20 mm

Št. art.: 6333990
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Objemni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6333990
    EAN/GTIN 4010886633397
    Številka proizvajalca 6333990
    L-število L60160 2555

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 1810, oblika A
    Za ključavnice po DIN 981
    Vanadijevo jeklo 31CrV3, fosfatirano z manganom

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 13 mm
    • Skupna višina [mm]: 4 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 108 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 3,8 mm
    • Material: 31CrV3
    • Površina: mangan-fosforiran
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 16-20
    • Širina/Ø vtiča: 2,0 mm
    • Višina trna: 1,5 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico