Montažni vzvod 8″, 200 mm

Št. art.: 6332320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Montirno železo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6332320
EAN/GTIN 4010886633236
Številka proizvajalca 6332320
L-število L60160 2176

Opis

Opis:

Profilirana oblika, masivno kovana
Z zaščitnimi površinami za platišča iz lahkih kovin
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 18 mm
  • Skupna višina [mm]: 11 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 8
  • Skupna dolžina [mm]: 202 mm
  • Material: 31CrV3
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico