Mišica za izvijač 1,1/2″ s šestkotnikom dolžine 110 mm

Št. art.: 6331780
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Steckschlüssel-Einsatz

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6331780
EAN/GTIN 4010886633175
Številka proizvajalca 6331780

Opis

Opis:

Strojni pogon, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
Kvadratni pogon po DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Jeklo, brušeno
Uporaba od SW 95 mm št. KB 6470 in št. KB 6475

Lastnosti:

  • Montaža pogona, kvadratna [metrična]: 40,0 mm
  • Montaža pogona, kvadratna [palčna]: 1. 1/2″
  • Dolžina vložka: 160,0 mm
  • Vložek Ø 1: 157,0 mm
  • Vložek Ø 2: 127,0 mm
  • Globina vložka: 62,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 160 mm
  • Vsebina (količina kosov): 1 tlg.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico