Močni izvijač 1,1/2″ dolg šestkotnik 100 mm

Št. art.: 6331430
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6331430
    EAN/GTIN 4010886633144
    Številka proizvajalca 6331430
    L-število L60160 6310

    Opis

    Opis:

    Strojni pogon, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
    Kvadratni pogon po DIN 3121 - H 40, ISO 1174
    Jeklo, brušeno
    Uporaba od SW 95 mm št. KB 6470 in št. KB 6475

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 40,0 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1.1/2″
    • Dolžina vstavka: 150,0 mm
    • Vstavek Ø 1: 144,0 mm
    • Ø vstavljanja 2: 127,0 mm
    • Globina vstavljanja [mm]: 54,0 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: brušeno
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 100
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico