Natični ročaj, 1/4-colski Raglja, dvosmerna

Št. art.: 632980
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
celotna dolžina 158 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 632980
Kopiraj
EAN/GTIN 7610733233182
Kopiraj
Številka proizvajalca 8517.R
Kopiraj

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
S preklopom za desni ali levi tek, v srednjem položaju je raglja blokirana. 24 zob, povratni zasuk 15°.

Standard:

Robustna jeklena raglja kratke, ozke izvedbe. Posebej primerna za uporabo v utesnjenih prostorskih razmerah. Z ergonomično oporo za prst na koncu ročaja. Zakrivljena 15°.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.