Raglja s skoznjim 4-kotnikom, s kratkim ročajem, 1/4 cole

Št. art.: 632600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
758 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    celotna dolžina 77 mm
    Delovni kot 0 stopinj
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 632600
    EAN/GTIN 4045197238405
    Številka proizvajalca 632600

    Opis

    Izvedba:

    Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

    Uporaba:

    Idealna za delo na ozkih mestih. Povratni zasuk 0°. S skoznjim 4-kotnikom, ki se ne more izgubiti, za zatezanje v levo in desno.

    Standard:

    Robustna jeklena raglja kratke, ozke izvedbe. Posebej primerna za uporabo v utesnjenih prostorskih razmerah. Z ergonomično oporo za prst na koncu ročaja. Zakrivljena 15°.

    Primerno za:

    Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico