Stenski nosilec, nastavljiv 165-205 mm, pocinkano jeklo

Št. art.: 63250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 63250
    EAN/GTIN 4031405632509
    Številka proizvajalca 063250
    L-število L90110 296

    Opis

    Opis:

    • Stenski nosilec nastavljiv

    Lastnosti:

    • Material: Pocinkano jeklo
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Razpon nastavitve: 40 mm
    • Največja razdalja stene: 205 mm
    • Najmanjša razdalja stene: 165 mm
    • Stenski nosilec: Individualno

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico