Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 1/4 cole 1/4

Št. art.: 632389 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Standard DIN 3120
celotna dolžina 116 mm
Število zob 90
Delovni kot 4 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirane
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 632389 1/4
EAN/GTIN 4000896226917
Številka proizvajalca 863HP

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
S preklopno ročico za desni ali levi tek, delovni kot 4°.

Standard:

Robustna jeklena raglja kratke, ozke izvedbe. Posebej primerna za uporabo v utesnjenih prostorskih razmerah. Z ergonomično oporo za prst na koncu ročaja. Zakrivljena 15°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.