Zadnja zaščitna prečka 3.000 mm dolga iz vroče pocinkanega jekla

Št. art.: 63235
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63235
EAN/GTIN 4031405632356
Številka proizvajalca 063235
L-število L90110 302

Opis

Opis:

  • Zaščitni opornik za hrbet, dolg 3 000 mm

Lastnosti:

  • Dolžina: 3000 mm
  • Material: Pocinkano jeklo, vroče pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico