Raglja s finim ozobjem „Zyklop Mini 3“, dvosmerna, 1/4 cole 1/4

Št. art.: 632298 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 8008 A Zyklop Mini 3
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
celotna dolžina 87 mm
Število zob 60
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mat kromirani
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 632298 1/4
EAN/GTIN 4013288211699
Številka proizvajalca 05003793001

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Z ročico za preklop v desni ali levi tek. Rebrasto kolesce omogoča hitro vijačenje v omejenem prostoru, ko ni prostora za ragljo.

Standard:

Robustna jeklena raglja kratke, ozke izvedbe. Posebej primerna za uporabo v utesnjenih prostorskih razmerah. Z ergonomično oporo za prst na koncu ročaja. Zakrivljena 15°.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico