vpenjalno držalo

Št. art.: 63206064001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalna stročnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63206064001
EAN/GTIN 4014586177496
Številka proizvajalca 63206064001
L-število L00010 514

Opis

Opis:

  • Objemka
  • Za kleščna in nihajna kleščna vpenjalna držala ter nastavke za rezanje
  • M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Lastnosti:

  • Ø 3,5 mm
  • kvadratni 2,7 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico