Raglja, dvosmerna, 1/4 cole 1/4

Št. art.: 632060 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
celotna dolžina 115 mm
Število zob 20
Delovni kot 18 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
z zglobno glavo Ne
z vrtljivo glavo Ne
z izmetačem Ne
s funkcijo kladiva Ne
s QuickRelease Ne
Možnost odstranitve raglje z ročaja Ne
Vrtljivi ročaj Ne
Vpenjalna izvrtina na koncu ročaja Ne
Vrsta izdelka Raglja
USP1 možnost preklopa
USP2 s krogličnim varovalom, delovni kot 18°, dolžina 115 mm, polirana glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 632060 1/4
EAN/GTIN 4000896038558
Številka proizvajalca 863P

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Robustna jeklena raglja kratke, ozke izvedbe. Posebej primerna za uporabo v utesnjenih prostorskih razmerah. Z ergonomično oporo za prst na koncu ročaja. Zakrivljena 15°.
DIN 3122-D 6,3

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico