{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Standard | DIN 3122; DIN 3120 | |
celotna dolžina | 115 mm | |
Število zob | 20 | |
Delovni kot | 18 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Raglja | |
USP1 | možnost preklopa | |
USP2 | z izmetačem, delovni kot 18°, dolžina 115 mm, kromiran |
Številka izdelka | 632050 1/4 | |
EAN/GTIN | 4991644021826 | |
Številka proizvajalca | 2753JB |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem 1/4
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.537 kosov na zalogi
27,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 |
Delovni kot | 18 | 10 |
celotna dolžina | 115 | 125 |
Standard | DIN 3122 ;DIN 3120 | DIN 3122 ;DIN 3120 |
Površina | kromirani | kromirani |
Število zob | 20 | 36 |
Vrsta izdelka | Raglja | Raglja |