Ključ za pasove 257 mm, d 160 mm

Št. art.: 6320070
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6320070
EAN/GTIN 4010886632000
Številka proizvajalca 6320070
L-število L60160 1436

Opis

Opis:

Za zategovanje in zategovanje jermenic klinastega jermena
Nadomestni trak za tkanino št. E-36 Z

Lastnosti:

  • za Ø [palec]: 6″
  • za Ø [mm]: 160 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 257 mm
  • Material ročaja: potopljen
  • Uporaba/aplikacija: Za zategovanje in nasprotno zategovanje jermenic z jermenicami
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico