5 listov za vijačno žago ″težka kovina″ 225 x 1,1 mm

Št. art.: 631989000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631989000
EAN/GTIN 4007430170736
Številka proizvajalca 631989000

Opis

Opis:

  • Stabilen, natančen, za intenzivno uporabo, za vijačne žage > debeline 1,0 mm

Lastnosti:

  • Oblikovanje: Koničasta / rezkana
  • Debelina: 1,1 mm
  • Ustreza vrsti Bosch: S 1126 CHF
  • Skupna dolžina: 225 mm
  • Oblikovanje materiala: BIM
  • Ustreznost materiala: Pločevina 4-10 mm / cevi in profili Ø 20-175 mm / za opremo za rezanje cevi / za rušenje in obnovo / za ravne, natančne in hitre reze
  • Opis izdelka: Stabilen, natančen, za trdo uporabo, listi sabljaste žage > 1,0 mm debeline
  • Prodajna enota: 5
  • zobna smola: 2,5+ 3,2 mm / 8+10 TPI