Vrtalno kladivo SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 110/160 mm

Št. art.: 631849000
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631849000
EAN/GTIN 4007430075703
Številka proizvajalca 631849000

Opis

Opis:

  • Najvišja hitrost vrtanja z zmanjšanjem trenja in izboljšanim prenosom udarcev zaradi posebne geometrije rezalnih robov na dletasto oblikovani vrtalni glavi
  • Stabilna in dolgotrajna središčna točka za natančno vrtanje
  • Močni lomilniki povzročajo mikrorazpoke v materialu za opazno hitrejši potek vrtanja
  • Razširjene ojačevalne faze zmanjšujejo verjetnost zatikanja pri udarcih v ojačitev
  • Velik volumen 2- spiralna geometrija z ojačitvijo jedra za hiter prenos prahu iz vrtanja in največjo odpornost na lomljenje
  • Za uporabo v betonu, zidovju, naravnem kamnu, granitu

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 110 mm
  • Premer: 14 mm
  • Skupna dolžina: 160 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.