FSM-C rezilo za rezanje fug 450x5x35 PREMIUM stari beton

Št. art.: 631830
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pílový list stroja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631830
EAN/GTIN 9003176318307
Številka proizvajalca 631830

Opis

Lastnosti:

  • Oblika: C77W 50088 B DIAMANTNA KROŽNA RAZPRODAJA
  • Ustreznost materiala: Beton
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 20 - 5 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • dimenzija (D x G x v): 450 x 5 x 35 mm
  • Premer: 450 mm
  • Debelina: 5 mm
  • Izvrtina: 35 mm
  • Velikost zrnja: 38
  • Orodje za: Talne žage

Prednosti:

  • Stalna hitra rezalna zmogljivost in izrazita gladkost
  • Zelo dolga življenjska doba.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico