Parapetne stopnice iz pocinkanega jekla posebne dolžine

Št. art.: 63182
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Prehodni element

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 63182
    EAN/GTIN 4031405631823
    Številka proizvajalca 063182

    Opis

    Opis:

    • Spuščena lestev: Dolžina 1.960 mm
    • Skrajšajte na dolžino na mestu

    Lastnosti:

    • Dolžina: 1000 mm
    • Širina prehoda: 536 mm
    • Počisti dolžino: 880 mm
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Material: Pocinkano jeklo
    • Vstop/izstop: Na podstrešju
    • Razred proti zdrsu: R10

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico