List za sabljasto žago ″expert fiber plaster″ 400 x 1,5 mm

Št. art.: 631819000
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631819000
EAN/GTIN 4007430123015
Številka proizvajalca 631819000
L-število L01750 1919

Opis

Opis:

  • Posamično varjeni karbidni zobje za izjemno vzdržljivost
  • Specialno za uporabo v porobetonu, opeki, vlaknenem cementu in s steklenimi vlakni ojačani plastiki.

Lastnosti:

  • Različica: Karbidna konica / komplet
  • Debelina: 1,5 mm
  • Skladno z Boschevim tipom: S 2041 HM
  • Skupna dolžina: 400 mm
  • Oblikovanje materiala: Hm
  • Ustreznost materiala: Gazirani beton / opeka 20-350 mm / fibercement / GRP
  • Prodajna enota: 1
  • Nagib zoba: 12,7 mm / 2 TPI

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico