{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX20 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Mera profila A | 3,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Dolžina | 36 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631809 TX20 | |
EAN/GTIN | 4062406265373 | |
Številka proizvajalca | 631809 TX20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski kratki TX20
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
908 kosov na zalogi
7,40 €
2,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12,5 | 12 |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 36 | 100 |
Profil Torx® | TX20 | TX20/95 |
Mera profila A | 3,8 | 3,8 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |