{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX10 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Mera profila A | 2,7 mm | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Dolžina | 36 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631809 TX10 | |
EAN/GTIN | 4062406265359 | |
Številka proizvajalca | 631809 TX10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski kratki TX10
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.584 kosov na zalogi
7,40 €
1,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
312 kosov na zalogi
6,35 €
2,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12,5 | 12 | 11 | 12,5 |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 36 | 100 | 25 | 100 |
Profil Torx® | TX10 | TX10/152 | TX10/152 | TX10 |
Mera profila A | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |