{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 3 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
z okroglo glavo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631739 3 | |
EAN/GTIN | 4062406265212 | |
Številka proizvajalca | 631739 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni vijačni nastavek, 1/4-colski, z okroglo glavo dolgo 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
767 kosov na zalogi
8,40 €
2,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12,5 | 12 |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 100 | 100 |
z okroglo glavo | Da | Da |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |