{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost križne zareze | 3 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
za ⌀ vijaka | 5,3 mm - 7,2 mm | |
⌀ na strani pogona | 11 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631630 3 | |
EAN/GTIN | 4045197772923 | |
Številka proizvajalca | 631630 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek Pozidriv, 1/4-colski 3
po ponudbi
Na zalogi
732 kosov na zalogi
5,25 €
1,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.881 kosov na zalogi
5,25 €
1,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 11 | 11 | 12,5 |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | Izvijač za profil Phillips | Izvijač za profil Phillips |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
za ⌀ vijaka | 5,3 ;7,2 | 5,3 ;7,2 | 5,3 ;7,2 |
Površina | kromiran | kromiran | mat kromiranih |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |