Nabojnik za vijake SM 5-55

Št. art.: 631618000
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
Številka izdelka 631618000
EAN/GTIN 4007430274182
Številka proizvajalca 631618000

Opis

Opis:

  • Robusten zalogovnik za izvijače za suhomontažne plošče Metabo
  • Za hitro in natančno serijsko vijačenje
  • Za obdelavo vijakov lahko uporabite običajne trakove s po 50 vijaki
  • Za obdelavo vijakov dolžine 25-55 mm, Ø glave vijaka do 9,5 mm in Ø stebla do 5 mm
  • Precizna nastavitev globine vijačenja
  • Za obdelavo posameznih vijakov lahko odstranite zalogovnik
  • Sstandardna oprema: 2x biti PH 2 x 180 mm
  • primerna za: SE 2500 (620044), SE 4000 (620045), SE 6000 (620046), SE 18 LTX 2500 (620047), SE 18 LTX 4000 (620048), SE 18 LTX 6000 (620049).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico