Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski E6

Št. art.: 631500 E6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® E6
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Mera profila A 5,7 mm
⌀ na izhodni strani 8 mm
Dolžina 23 mm
Pogonski profil Nasadni ključ Torx®
Material Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631500 E6
EAN/GTIN 4018754000951
Številka proizvajalca 01270006

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski  E6

Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski E6

po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.035 kosov na zalogi
3,78 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na izhodni strani 8 7,7
Pogonski profil Nasadni ključ Torx® Nasadni ključ Torx®
Pogonski 4-kotnik 1/4 1/4
Dolžina 23 25
Profil Torx® E6 E6
Mera profila A 5,7 5,7
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico