{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | E4 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Mera profila A | 3,8 mm | |
⌀ na izhodni strani | 5,6 mm | |
Dolžina | 23 mm | |
Pogonski profil | Nasadni ključ Torx® | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631500 E4 | |
EAN/GTIN | 4018754000937 | |
Številka proizvajalca | 01270004 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski E4
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
600 kosov na zalogi
3,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 5,6 | 5,4 |
Pogonski profil | Nasadni ključ Torx® | Nasadni ključ Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 23 | 25 |
Profil Torx® | E4 | E4 |
Mera profila A | 3,8 | 3,8 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |