{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7/16 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 15,9 mm | |
Dolžina | 50 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631452 7/16 | |
EAN/GTIN | 4062406311049 | |
Številka proizvajalca | 631452 7/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski, dolgi colska izvedba, Zev ključa: 7/16col
po ponudbi
Na zalogi
655 kosov na zalogi
10,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
602 kosov na zalogi
3,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
593 kosov na zalogi
14,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
652 kosov na zalogi
2,57 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm |
Zev ključa | 7/16 col | 7/16 col | 7/16 col | 7/16 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |