{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7/32 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 8,9 mm | |
Dolžina | 50 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631442 7/32 | |
EAN/GTIN | 4062406309701 | |
Številka proizvajalca | 631442 7/32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski, dolgi colska izvedba, Zev ključa: 7/32col
po ponudbi
Na zalogi
614 kosov na zalogi
12,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
638 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 8,9 mm | 8,9 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 50 mm | 50 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Zev ključa | 7/32 col | 7/32 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |