Jedrni vrtalnik HSS Dura 50 s 3/4 in Weldonovim adapterjem

Št. art.: 63134530076
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 63134530076
    EAN/GTIN 4014586616148
    Številka proizvajalca 63134530076
    L-število L00010 4195

    Opis

    Opis:

    • Jedrni vrtalnik HSS Dura 50 s 3/4-palčnim držalom Weldon
    • površinski premaz TiN za odlično življenjsko dobo orodja in najboljše drsne lastnosti
    • metrične mere, globina rezanja 50 mm

    Lastnosti:

    • Globina reza 50 mm
    • Ø vrtalnika 53 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico