Jedrni vrtalnik HSS Dura 25 s 3/4 in Weldonovim adapterjem

Št. art.: 63134510075
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63134510075
EAN/GTIN 4014586616049
Številka proizvajalca 63134510075
L-število L00010 4229

Opis

Opis:

  • Jedrni vrtalnik HSS Dura 25 s 3/4-palčnim držalom Weldon
  • površinski premaz TiN za odlično življenjsko dobo orodja in najboljše drsne lastnosti
  • metrične mere, globina reza 25 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 25 mm
  • Ø vrtalnika 51 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico