Jedrni vrtalnik HSS Nova 25 s 3/4 in priključkom za varjenje

Št. art.: 63134390051
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63134390051
EAN/GTIN 4014586614960
Številka proizvajalca 63134390051
L-število L00010 4270

Opis

Opis:

  • Jedrni vrtalnik HSS Nova 25 s 3/4 in držalom Weldon
  • Dolga življenjska doba orodja. Metrične mere, globina rezanja 25 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 25 mm
  • Ø vrtalnika 39 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico