Jedrni vrtalnik HSS Dura 25 s 3/4 in Weldonovim adapterjem

Št. art.: 63134370075
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Držalo: Weldonschaft
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
Nazivni ⌀ DC 37 mm
Prevleka TiN
Rezalni material HSS
Držalo Weldonschaft
⌀ vrtanja 37 mm
Globina reza 25 mm
Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63134370075
EAN/GTIN 4014586614816
Številka proizvajalca 63134370075
L-število L00010 4285
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Jedrni vrtalnik HSS Dura 25 s 3/4-palčnim držalom Weldon
  • površinski premaz TiN za odlično življenjsko dobo orodja in najboljše drsne lastnosti
  • metrične mere, globina reza 25 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 25 mm
  • Ø vrtalnika 37 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico