Jedrni vrtalnik HSS Nova 50 s 3/4 in priključkom za varjenje

Št. art.: 63134220052
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Žage za luknje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 63134220052
    EAN/GTIN 4014586613239
    Številka proizvajalca 63134220052
    L-število L00010 2217

    Opis

    Opis:

    • Jedrni vrtalnik HSS Nova 50 s 3/4 in držalom Weldon
    • Dolga življenjska doba orodja. Metrične mere, globina reza 50 mm

    Lastnosti:

    • Globina reza 50 mm
    • Ø vrtalnika 22 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico