Jedrni vrtalnik HSS SPECIAL s 3/4 in priključkom za varjenje

Št. art.: 63134143301
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63134143301
EAN/GTIN 4014586635354
Številka proizvajalca 63134143301
L-število L00010 4212

Opis

Opis:

  • Jedrni vrtalnik HSS SPECIAL s 3/4 in držalom Weldon
  • Dolga življenjska doba. Za vrtanje večplastnih materialov v eni operaciji

Lastnosti:

  • Globina reza 25 mm
  • Ø svedra 14,3 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico