Jedrni vrtalnik HSS Nova 25 s priključkom QuickIN

Št. art.: 63133469051
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63133469051
EAN/GTIN 4014586615684
Številka proizvajalca 63133469051
L-število L00010 2220

Opis

Description:

  • Carotteuse HSS Nova 25 avec attachement QuickIN
  • Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25 mm

Caractéristique(s):

  • profondeur de coupe 25 mm
  • Ø de perçage 47 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico