Jedrni vrtalnik HSS Dura 50 s priključkom QuickIN

Št. art.: 63133230068
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
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
Nazivni ⌀ DC 23 mm
Prevleka TiN
Rezalni material HSS
⌀ vrtanja 23 mm
Globina reza 50 mm
Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63133230068
EAN/GTIN 4014586613451
Številka proizvajalca 63133230068
L-število L00010 3938

Opis

Opis:

  • Jedrni vrtalnik HSS Dura 50 z držalom QuickIN
  • površinski premaz TiN za odlično življenjsko dobo orodja in najboljše drsne lastnosti
  • metrične mere, globina rezanja 50 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 50 mm
  • Ø svedra 23 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico