• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Jedrni vrtalnik HSS Nova 50 z adapterjem QuickIN

Št. art.: 63133219052
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
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
Nazivni ⌀ DC 22 mm
Rezalni material HSS
⌀ vrtanja 22 mm
Globina reza 50 mm
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63133219052
EAN/GTIN 4014586613253
Številka proizvajalca 63133219052
L-število L00010 1751
Proizvajalec C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Jedrni vrtalnik HSS Nova 50 z držalom QuickIN
  • Dolga življenjska doba orodja. Metrične mere, globina rezanja 50 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 50 mm
  • Ø vrtalnika 22 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico