Jedrni vrtalnik HSS Dura 25 z adapterjem QuickIN

Št. art.: 63133150067
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
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
Nazivni ⌀ DC 15 mm
Prevleka TiN
Rezalni material HSS
⌀ vrtanja 15 mm
Globina reza 25 mm
Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63133150067
EAN/GTIN 4014586612195
Številka proizvajalca 63133150067
L-število L00010 1600

Opis

Opis:

  • Jedrni vrtalnik HSS Dura 25 z držalom QuickIN
  • površinski premaz TiN za odlično življenjsko dobo orodja in najboljše drsne lastnosti
  • metrične mere, globina rezanja 25 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 25 mm
  • Ø vrtalnika 15 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico