Žaga za luknje TCT z držalom QuickIN PLUS

Št. art.: 63131045010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63131045010
EAN/GTIN 4014586334011
Številka proizvajalca 63131045010
L-število L00010 2315

Opis

Opis:

  • Žaga za vrtanje iz volframovega karbida z držalom QuickIN PLUS
  • konica iz volframovega karbida z optimalno življenjsko dobo za učinkovito vrtanje v pločevino debeline do 4,0 mm
  • metrične mere, globina reza 4 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 4 mm
  • Ø vrtalnika 45 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico