HM Ultra 50 jedrni vrtalnik z adapterjem QuickIN MAX-/ Weldon 32

Št. art.: 63127822010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
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
Nazivni ⌀ DC 105 mm
Rezalni material HM
⌀ vrtanja 105 mm
Globina reza 50 mm
Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63127822010
EAN/GTIN 4014586425962
Številka proizvajalca 63127822010
L-število L00010 3269

Opis

Opis:

  • HM Ultra 50 jedrni vrtalnik z držalom QuickIN MAX/ Weldon 32
  • Najdaljša življenjska doba orodja in odlična zmogljivost rezanja. Metrične mere, globina rezanja 50 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 50 mm
  • Ø vrtalnika 105 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico