HM Ultra 35 jedrni vrtalnik s 3/4-palčnim držalom Weldon

Št. art.: 63127747010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Držalo: Weldonschaft
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
Nazivni ⌀ DC 45 mm
Rezalni material HM
Držalo Weldonschaft
⌀ vrtanja 45 mm
Globina reza 35 mm
Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63127747010
EAN/GTIN 4014586346960
Številka proizvajalca 63127747010
L-število L00010 4118

Opis

Opis:

  • HM Ultra 35 jedrni vrtalnik s 3/4-palčnim držalom Weldon
  • Najdaljša življenjska doba orodja in odlična zmogljivost rezanja. Metrične mere, globina reza 35 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 35 mm
  • Ø vrtalnika 45 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico