HM Ultra 50 jedrni vrtalnik s 3/4-palčnim držalom Weldon

Št. art.: 63127297010
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
  • Držalo: Weldonschaft
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
Nazivni ⌀ DC 33 mm
Rezalni material HM
Držalo Weldonschaft
⌀ vrtanja 33 mm
Globina reza 50 mm
Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63127297010
EAN/GTIN 4014586272337
Številka proizvajalca 63127297010
L-število L00010 1828
Proizvajalec C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • HM Ultra 50 jedrni vrtalnik s 3/4-palčnim držalom Weldon
  • Najdaljša življenjska doba orodja in odlična zmogljivost rezanja. Metrične mere, globina rezanja 50 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 50 mm
  • Ø vrtalnika 33 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico