Jedrni vrtalniki HM Ultra z adapterjem QuickIN

Št. art.: 63127108018
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
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
Nazivni ⌀ DC 34 mm
Rezalni material HM
⌀ vrtanja 34 mm
Globina reza 35 mm
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63127108018
EAN/GTIN 4014586240213
Številka proizvajalca 63127108018
L-število L00010 875

Opis

Opis:

  • HM Ultra jedrni vrtalnik z držalom QuickIN
  • Najdaljša življenjska doba orodja in izjemna zmogljivost rezanja. Metrične mere, globina rezanja 35 mm

Lastnosti:

  • Globina reza 35 mm
  • Ø vrtalnika 34 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico