HM Ultra 50 Jedrni vrtalnik z navojem FEIN M18 x 6 P1.5

Št. art.: 63127018018
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta izdelka Sveder za vrtanje z jedrom

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 63127018018
    EAN/GTIN 4014586176307
    Številka proizvajalca 63127018018
    L-število L00010 269

    Opis

    Opis:

    • HM Ultra 50 jedrni vrtalnik z navojem FEIN M18 x 6 P1,5
    • Najdaljša življenjska doba orodja in odlična zmogljivost rezanja. Metrične mere, globina rezanja 50 mm

    Lastnosti:

    • Globina reza 50 mm
    • Ø vrtalnika 52 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico