6-kotni nasadni ključ z zglobom, 1/4-colski 8 mm

Št. art.: 631270 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 8 mm
    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    ⌀ na izhodni strani 11,7 mm
    Dolžina 34 mm
    Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 631270 8
    EAN/GTIN 4991644004058
    Številka proizvajalca 2440M 8mm

    Opis

    Izvedba:

    Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico